Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 4.3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1328194-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-120P-27C
EAN/GTIN:
     4021087006750
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 4.3 A

Blei-Ladegerät 24 V, 4.3 A

2-Stufen-Ladegerät
Überlastschutz durch Strombegrenzung
Inkl. DIN 3 Pin-Stecker

Akkuladegerät mit hohem Wirkungsgrad für Blei-Akkus. Anschluss DIN 3 Pin-Stecker und aktive PFC Funktion.

Ausstattung:
2-Stufen-Ladegerät für Bleiakkus · Universaleingang · Umschalter für 115 V/230 V · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Schutz gegen Rückstrom, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Zweifarbige LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 64 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 20 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 1063 g · Ladeschluss-Spannung: 27.6 V · Ladestrom (max.): 4.3 A · Ladestrom bei 24V: 4.3 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Ladekabel mit 3 Pin-Stecker · Kabellänge 1,8 m · Temperaturbereich -10 +45 °C

Lieferumfang:
Lader · Ladekabel · Anleitung

Hinweis:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 96 x 49 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
Mean Well
Ladestrom bei 24V:
4.3 A
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Ladestrom (max.):
4.3 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
64 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
20 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
27.6 V
Gewicht:
1063 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 57,77*
€ 83,27*
€ 4,00*
ab € 58,74*
€ 83,45*
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 92,58*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 100,68*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 133,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,06*
Sonstiges
Hawa
1008243
ab € 4,24*
Sonstiges
Hawa
1008245
ab € 5,42*
Sonstiges
Kycon
KPJX-PM-4S-S
ab € 3,47*
Sonstiges
Kycon
KPJX-4S-S
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.