Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux SK19 Temperaturfühler -50 bis 200°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X889381
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652922
EAN/GTIN:
     3760171415184
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Chauvin Arnoux bietet diverse K-Thermoelementfühler sowie PT100-Fühler für verschiedene Anwendungsbereiche. Die Fühler sind austauschbar und passen zu allen Chauvin Arnoux Geräten.
Features:
Fühler mit Magnet für Messungen an ebenen Stahlflächen
Klasse 2
-50 °C bis 200 °C
Ansprechzeit bei 63%: 7 Sekunden
Fühler-Ø: 4 mm
Fühlerlänge: 1 m
Weitere Informationen:
Ansprechzeit (Details):
4 mm
Genauigkeit Temperatur:
2.5 °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
K
Fühler-Länge:
12 mm
Anschluss:
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pyro controle pt100, pt100, Chauvin Arnoux, SK19, thermofühler, messfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,46*
€ 332,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 339,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,08*
€ 341,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,76*
€ 345,83*
€ 5,90*
ab € 307,86*
€ 364,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 163,32*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 186,90*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,40*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 108,38*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 197,43*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 99,68*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,16*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 84,61*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 91,81*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 170,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 208,80*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652908
ab € 143,85*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655010
ab € 57,72*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652907
ab € 220,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.