Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftmessfühler SK17, -50...+600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftmessfühler SK17, -50...+600°C
Luftmessfühler SK17, -50...+600°C
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P03652921
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652921
EAN/GTIN:
     3760171415177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
Beschreibung
Um den verschiedenen Umgebungs- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden, stehen verschiedenste Temperaturfühler zur Auswahl: biegbar, mit Klettverschluss oder Magnet zu befestigen, oder mit Griff und Spiralanschlusskabel.
Diese Temperaturfühler der Klasse I/II sind austauschbar und mit kompensierten Miniatur-Steckern ausgestattet. Sie sind geeignet für die Thermometer C.A 1821, C.A 1822, TK 2000 & TK 2002, sowie für den Datenlogger L642 oder können mit einem Adapter als Multimeterzubehör verwendet werden.

Luftmessfühler SK17, -50...+600°C:
• K-Thermoelement-Fühler: Lufttemperatur-Fühler mit Griff und Spiralkabel
• Messumfang -50 °C bis 600 °C
• Toleranzklasse 2
• Ansprechzeit bei 63%: 5 Sekunden
• Fühler-Ø 6 mm
• Fühlerlänge 13 cm
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 600 °C
Länge der Sonde:
130 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 162,87*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 186,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 107,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 196,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 114,89*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 84,71*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 92,15*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 268,56*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 170,93*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 207,36*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652908
ab € 144,23*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655010
ab € 57,72*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652907
ab € 221,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.