Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenmessfühler SK4 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenmessfühler SK4 250°C
Oberflächenmessfühler SK4 250°C
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P03652904
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652904
EAN/GTIN:
     3760171415030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Beschreibung
Um den verschiedenen Umgebungs- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden, stehen verschiedenste Temperaturfühler zur Auswahl: biegbar, mit Klettverschluss oder Magnet zu befestigen, oder mit Griff und Spiralanschlusskabel.
Diese Temperaturfühler der Klasse I/II sind austauschbar und mit kompensierten Miniatur-Steckern ausgestattet. Sie sind geeignet für die Thermometer C.A 1821, C.A 1822, TK 2000 & TK 2002, sowie für den Datenlogger L642 oder können mit einem Adapter als Multimeterzubehör verwendet werden.

Halbstarrer Messfühler SK3, -50...+450°C:
• K-Thermoelement-Fühler: Leicht verformbarer Fühler für allg. Anwendungen mit Edelstahlhülse
• Messumfang -50 °C bis 1000 °C
• Toleranzklasse 2
• Ansprechzeit bei 63%: 6 Sekunden
• Fühler-Ø 4 mm
• Fühlerlänge 50 cm
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 °C | 250 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
150 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 163,38*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 187,44*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,51*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 107,25*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 197,46*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 99,16*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 84,21*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 91,84*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 268,03*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 208,35*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652908
ab € 143,49*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655010
ab € 57,54*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652907
ab € 221,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.