Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenfühler mit Magnet SK19 -50+200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenfühler mit Magnet SK19 -50+200°C
Oberflächenfühler mit Magnet SK19 -50+200°C
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P03652922
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652922
EAN/GTIN:
     3760171415184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Beschreibung
Um den verschiedenen Umgebungs- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden, stehen verschiedenste Temperaturfühler zur Auswahl: biegbar, mit Klettverschluss oder Magnet zu befestigen, oder mit Griff und Spiralanschlusskabel.
Diese Temperaturfühler der Klasse I/II sind austauschbar und mit kompensierten Miniatur-Steckern ausgestattet. Sie sind geeignet für die Thermometer C.A 1821, C.A 1822, TK 2000 & TK 2002, sowie für den Datenlogger L642 oder können mit einem Adapter als Multimeterzubehör verwendet werden.

Oberflächenfühler mit Magnet SK19 -50+200°C:
• K-Thermoelement-Fühler: Fühler mit Magnet für Messungen an ebenen Stahlflächen
• Messumfang -50 °C bis 200 °C
• Toleranzklasse 2
• Ansprechzeit bei 63%: 7 Sekunden
• Fühler-Ø 4 mm
• Fühlerlänge 1 m
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 200 °C
Länge der Sonde:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 163,38*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 187,44*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,51*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 107,25*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 197,46*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 99,16*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 84,21*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 91,84*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 170,34*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 208,35*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652908
ab € 143,49*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655010
ab € 57,54*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652907
ab € 221,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.