Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Messfühler SK6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Messfühler SK6
Flexibler Messfühler SK6
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P03652906
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652906
EAN/GTIN:
     3760171415054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Beschreibung
Um den verschiedenen Umgebungs- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden, stehen verschiedenste Temperaturfühler zur Auswahl: biegbar, mit Klettverschluss oder Magnet zu befestigen, oder mit Griff und Spiralanschlusskabel.
Diese Temperaturfühler der Klasse I/II sind austauschbar und mit kompensierten Miniatur-Steckern ausgestattet. Sie sind geeignet für die Thermometer C.A 1821, C.A 1822, TK 2000 & TK 2002, sowie für den Datenlogger L642 oder können mit einem Adapter als Multimeterzubehör verwendet werden.

Oberflächenmessfühler SK5, -50...+500°C:
• K-Thermoelement-Fühler: Oberflächenfühler mit Federkontakt
• Messumfang -50 °C bis 450 °C
• Toleranzklasse 2
• Ansprechzeit bei 63%: 1 Sekunde
• Fühler-Ø 5 mm, bei Kontakt 8,5 mm
• Fühlerlänge 15 cm
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 286 °C
Länge der Sonde:
1000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 162,87*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 186,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 108,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 196,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 99,16*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 114,89*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 84,71*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 92,15*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 268,56*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 170,93*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 207,36*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652908
ab € 144,23*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655010
ab € 57,72*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652907
ab € 221,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.