Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenmessfühler SK5, -50...+500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenmessfühler SK5, -50...+500°C
Oberflächenmessfühler SK5, -50...+500°C
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P03652905
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652905
EAN/GTIN:
     3760171415047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Beschreibung
Um den verschiedenen Umgebungs- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden, stehen verschiedenste Temperaturfühler zur Auswahl: biegbar, mit Klettverschluss oder Magnet zu befestigen, oder mit Griff und Spiralanschlusskabel.
Diese Temperaturfühler der Klasse I/II sind austauschbar und mit kompensierten Miniatur-Steckern ausgestattet. Sie sind geeignet für die Thermometer C.A 1821, C.A 1822, TK 2000 & TK 2002, sowie für den Datenlogger L642 oder können mit einem Adapter als Multimeterzubehör verwendet werden.

Oberflächenmessfühler SK4 250°C:
• K-Thermoelement-Fühler: Oberflächenfühler mit Edelstahlhülse, Grundplatte aus Teflon
• Messumfang 0 °C bis 250 °C
• Toleranzklasse 2
• Ansprechzeit bei 63%: 1 Sekunde
• Fühler-Ø 5 mm
• Fühlerlänge 15 cm
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 500 °C
Länge der Sonde:
150 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 163,38*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 187,44*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,51*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 107,25*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 197,46*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 99,16*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 84,21*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 91,84*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 268,03*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 170,34*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652908
ab € 143,49*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655010
ab € 57,54*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652907
ab € 221,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.