Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2306 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 6A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50285
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2306
EAN/GTIN:
     4001869005942
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Größe:
D01
Nennstrom:
6 A
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsklasse:
gL + gG
Ausschaltvermögen:
50 kA
Nennspannung (Details):
400 V/AC, 250 V/DC
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,55*
1 Tag
406
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,56*
2 Tage
1290
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,60*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,61*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,406*
€ 1,027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,6125*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,38*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK06
ab € 6,4425*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,385*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,77667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,54*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,31*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK06
ab € 21,14*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,85*
Sonstiges
Siemens
5SH5006
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.