Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 1-polig, In: 6 A, Un AC: 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SG76110KK06
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG76110KK06
EAN/GTIN:
     4001869475929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Sicherungslasttrenner
MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 1-polig, In: 6 A, Un AC: 230 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,4125*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,1625*
€ 9,71338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8425*
€ 9,33258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4125*
€ 7,63088
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST2190
ab € 13,95*
Zubehör
Siemens
5ST2191
ab € 24,70*
Zubehör
Siemens
5ST2192
ab € 31,57*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.