Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 2-polig, In: 16 A, Un AC: 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30356342
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG76210KK16
EAN/GTIN:
     4001869475882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Sicherungslasttrenner
MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 2-polig, In: 16 A, Un AC: 400 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,75667*
€ 22,12667*
22 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 22,21*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 22,74*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,55834*
€ 22,98834*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,70*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,12667*
€ 26,33074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03667*
€ 25,03364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43667*
€ 24,31964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75667*
€ 21,13044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 132,76002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST2191
ab € 24,51*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,00*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.