Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 2-polig, 1P+N, In: 16 A, Un AC: 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SG76510KK16
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG76510KK16
EAN/GTIN:
     4001869475905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Sicherungslasttrenner
MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 2-polig, 1P+N, In: 16 A, Un AC: 230 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,305*
€ 20,59295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,605*
€ 19,75995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,875*
€ 18,89125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST2191
ab € 24,51*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,76*
Zubehör
Siemens
5ST3703
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.