Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 6A NEOZED 400V GL GR.D01 5SE2306


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2730485
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2306
EAN/GTIN:
     4001869005942
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: grün, Baugröße: D01, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Farbe: grün In (A): 6 Größe: D01
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5SE2306
Ident Code:
5SE2306
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d01, neozed d01, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung, D03-Sicherung, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,55*
Lager 6808
256
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,56*
1 Tag
360
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,60*
3 Tage
4057
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,42*
€ 0,64*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,5825*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,34*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK06
ab € 6,4025*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,365*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,75667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,6475*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,29*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK06
ab € 21,08*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,90*
Sonstiges
Siemens
5SH5006
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.