Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8230S Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X086881
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8230S
EAN/GTIN:
     7314150048250
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurden. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. ISO 2380, IEC 60900, VDE zertifiziert. 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung. Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps.
Weitere Informationen:
Länge:
222 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Griff-Ø:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,54*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,10*
€ 8,65*
24 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 8,84*
1
€ 9,80*
ab € 6,56*
€ 9,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010S
ab € 4,93*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,31*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,52*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 13,51*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,27*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 6,01*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,94*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,78*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,02*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,55*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,88*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 6,31*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,95*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 8,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.