Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8010S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73102560
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8010S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
197 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Klingenbreite
2.5 mm
Rollendicke
0.4 mm
Klingenlänge
75 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,71*
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 6,68*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,86*
Zubehör
Bahco
BE-8065S
ab € 13,55*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 5,29*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,50*
Zubehör
Bahco
BE-8255S
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.