Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X086381
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8030
EAN/GTIN:
     7314150010653
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Griff-Ø:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,19*
1
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,48*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,06*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,51*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,31*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 4,09*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,82*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,03*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 2,97*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,27*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,73*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 6,01*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,05*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,78*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,03*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,55*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.