Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco BE-8050S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38885820
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8050S
EAN/GTIN:
     7314150033096
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz/Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
247 mm
Gewicht
62 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
5.5 mm
Rollendicke
1 mm
Klingenlänge
125 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 7,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,50*
Zubehör
Bahco
BE-8010S
ab € 4,61*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 2,86*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,21*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,56*
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.