Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 54119700 LED EEK F (A - G) G24q-2 Stabform 6.5W Warmweiß (Ø x L) 28.40mm x 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W571341
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54119700
EAN/GTIN:
     8718696541197
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Die erste LED PL-C Lampe. Diese wurde entwickelt, um die Effizienz von Downlights weiter zu erhöhen und Energie- und Wartungskosten zu senken.

CorePro LED PLC ist eine Kompaktleuchtstofflampe, die signifikante Energieeinsparung von bis zu 60% ermöglicht, 30.000 Stunden Nutzlebensdauer hat und über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat verfügt. Es ist ein Retrofitleuchtmittel, welches einfach zu installieren ist - sowohl am KVG (2 Pin) als auch am EVG (4 Pin).

Fokus und Hauptanwendungsbereich sind Downlights, die in sogenannten Verkehrszonen (z.B. Flure, Hotels, Besprechungsräume, Wartezimmer, Toiletten, etc.) eingesetzt sind.
Features:
Lebensdauer circa: 30000 h
inkl. rotierende Endkappe
Hinweise:
Hinweis: Beim Ersatz von Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät durch LED-Lampen wird die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt. Nur für horizontale Brennlagen geeignet!
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Bauform:
Stabform
Durchmesser:
28.40 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Bemessungs-Leistung:
6.5 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Leistungsfaktor:
0.90
Lebensdauer circa:
30000 h
Betrieb am:
EVG
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
600 lm
Betriebsspannung:
20 + 50 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
83 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
inkl. rotierende Endkappe
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,11*
2 Tage
190
1
€ 7,50*
ab € 6,18*
€ 8,28*
1
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 8,57*
1
€ 8,50*
ab € 8,71*
€ 8,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,69*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,51*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,23*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,76*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,95*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,48*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,71*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,48*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,21*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,75*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.