Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 48778900 LED-Lampe 6,5 W GX24Q-2 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 48778900 LED-Lampe 6,5 W GX24Q-2 E
Philips CorePro LED 48778900 LED-Lampe 6,5 W GX24Q-2 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109189158
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48778900
EAN/GTIN:
     8719514487789
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
119 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24Q-2
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Beleuchtungseffizienz
123 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
20 - 60 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,73*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,26*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,72*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,75*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,97*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,48*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,76*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,55*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,47*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,23*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,76*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,81*
Ähnlich
Philips
Nr.: 533285
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.