Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 6,5 W, 830 4P G24q-2 54119700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 6,5 W, 830 4P G24q-2 54119700
LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 6,5 W, 830 4P G24q-2 54119700
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696541197_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54119700
EAN/GTIN:
     8718696541197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

LED Lampe mit Pin Sockel Hochvolt-LED-Lampe Philips CorePro LED PLC, 6,5 W, 830 4P G24q-2 54119700

Die Philips CorePro PLC EVG 6,5W wurde entwickelt, um die Effizienz von Downlights weiter zu erhöhen und Energie-und Wartungskosten zu senken. Die CorePro LED PL-C ist eine Kompaktleuchtstofflampe, die signifikante Energieeinsparungen von bis zu 60% ermöglicht, 30.000 Stunden Nutzlebensdauer hat und über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat verfügt. Es ist ein Retrofitleuchtmittel, welches einfach zu installieren ist. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihren EVGs anhand der Tabelle.

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-2
  • Spannung von [V]: 20.00
  • Spannung bis [V]: 50.00
  • Leistung [W]: 6,5
  • Durchmesser [mm]: 33,4
  • Länge [mm]: 140,6
  • Lichtstrom [lm]: 650
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 300
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 18
  • Lichtausbeute: 93
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
190
1
€ 7,50*
ab € 5,95*
€ 8,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,11*
1
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 8,57*
1
€ 8,50*
ab € 8,71*
€ 8,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,69*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,51*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,23*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,76*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,95*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,48*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,71*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,48*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,21*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,75*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.