Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PLC LED-Lampe 6,5 W G24q-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED PLC LED-Lampe 6,5 W G24q-2
Philips CorePro LED PLC LED-Lampe 6,5 W G24q-2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33039918
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54121000
EAN/GTIN:
     8718696541210
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Die Alternative für Kompaktleuchtstofflampen Die CorePro LED PL-C Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

CorePro LED PLC - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
33 mm
Länge (mm)
141 mm
Gewicht
78 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-2
Lichtleistung
700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,8
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Zertifizierung
CE KEMA
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
20 - 50 V
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
840
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
54115900
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.