Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 energy-saving lamp 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 energy-saving lamp 4,5 W
Philips CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 energy-saving lamp 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045478
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70665700
EAN/GTIN:
     8718696706657
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
75 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-1
Lichtleistung
500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
30000
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
20 - 50 V
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
260 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,73*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,47*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,26*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,75*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,97*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,48*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,76*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,55*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,47*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,23*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,76*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,81*
Ähnlich
Philips
Nr.: 533285
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.