Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 48776500 LED-Lampe 6,5 W G24q/GX24q F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 48776500 LED-Lampe 6,5 W G24q/GX24q F
Philips CorePro LED 48776500 LED-Lampe 6,5 W G24q/GX24q F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109188942
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     48776500
EAN/GTIN:
     8719514487765
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q/GX24q
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
720 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
20 - 60 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,41*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,25*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,70*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,64*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,42*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,61*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,47*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,37*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,12*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,60*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,70*
Ähnlich
Philips
Nr.: 533285
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.