Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PLC 9W energy-saving lamp G24q-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED PLC 9W energy-saving lamp G24q-3
Philips CorePro LED PLC 9W energy-saving lamp G24q-3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33039922
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CPLC9W840Q3
EAN/GTIN:
     8718696541173
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
88 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-3
Lichtleistung
950 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,8
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Zertifizierung
CE KEMA Keur
Technische Details
Glühbirnengröße
4P
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
20 - 50 V
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
840
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsfrequenz
30000 - 80000 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
12 kWh
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,73*
Ähnlich
Philips
48778900
ab € 8,47*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 6,26*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,72*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,97*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,48*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,76*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,55*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,47*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,23*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,76*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,81*
Ähnlich
Philips
Nr.: 533285
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.