Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED PLC energy-saving lamp 9 W G24q-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED PLC energy-saving lamp 9 W G24q-3
Philips CorePro LED PLC energy-saving lamp 9 W G24q-3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33039921
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54115900
EAN/GTIN:
     8718696541159
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3 Die Alternative für Kompaktleuchtstofflampen Die CorePro LED PL-C Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

CorePro LED PLC - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3000 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
33 mm
Länge (mm)
164 mm
Gewicht
88 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-3
Lichtleistung
950 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Zertifizierung
CE KEMA Keur
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
20 - 50 V
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
830
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
12 kWh
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
57755400
ab € 3,41*
Zubehör
Philips
54121000
ab € 5,48*
Zubehör
Philips
70669040
ab € 6,54*
Zubehör
Philips
70672040
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.