Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3mm 430251200 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W163272
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430251200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Micro-Fit 3.0 Receptacle Housing, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
430251200
Typ:
430251200
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Engineering Part No:
43025-1200
Engineering Series Name:
MICRO-FIT RECEPT HSG
Engineering Series No:
43025
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
RM:
3 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: Molex, 43025-1200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
2 Tage
3474
5
€ 5,95*
ab € 0,3421*
€ 0,6104*
2
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 0,77*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,16*
2 Tage
225
3
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430300001
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
430451200
ab € 1,06*
Zubehör
Molex
430451212
ab € 0,88*
Zubehör
Molex
43020-1201
ab € 0,459*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
430201200
ab € 0,46*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.