Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 12-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse Micro-Fit 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 12-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Buchse Micro-Fit 3.0
Artikel-Nr.:
     108EL-1707034
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-1200
EAN/GTIN:
     5059039264018
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit = Buchse Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 18.85mm
Gehäusematerial = PET

Molex Micro-Fit Steckverbindergehäuse - Serie 43025 ;amp; 43020. Die Serien 4305 und 43020 von Molex verfügen über Steckergehäuse im Raster von 3,0 mm und sind Teil des einzigartigen, kompakten Micro- Fit-Steckverbindersystems. Eine typische Anwendung für ein Steckergehäuse besteht darin, eine Buchse für Stecker bereitzustellen, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die den Steckverbinder und die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. Die Gehäuse sind schwarz lackiert Formschlüssig für sichere Verbindung Vollständig polarisiert, was Fehlsteckungen und Fehlausrichtungen verhindert Einige Produkte der Serie 43020 verfügen über Montageösen, die den Einsatz in Schalttafeleinbauanwendungen ermöglichen Zweireihig niedriger Halogenanteil Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit:
Buchse Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
18.85mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: 1707034, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 430251200, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
1 Tag
3474
5
€ 5,95*
ab € 0,3421*
€ 0,6104*
2
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 0,77*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,16*
1 Tag
225
3
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430300001
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
430451200
ab € 1,06*
Zubehör
Molex
430451212
ab € 0,88*
Zubehör
Molex
43020-1201
ab € 0,459*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
430201200
ab € 0,46*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.