Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Fit Crimpkontakt 430300001 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901070-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430300001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Micro-Fit Crimpkontakt 430300001 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

Micro-Fit Crimpkontakt

Micro-Fit 3.0 Crimp Terminal, Female, with Tin (Sn) Plated Phosphor Bronze Contact, 20-24 AWG, Reel

Technische Daten:
AWG: 24 - 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Bemessungsstrom: 8.5 A · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
430300001
Typ (Hersteller-Typ):
430300001
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Bemessungsstrom:
8.5 A
AWG:
24 - 20
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Molex, 430300001, 43030-0001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180000
12000
Frei Haus
ab € 0,03356*
€ 0,05083*
100
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0609*
Lager 102
3567
50
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0767*
10
€ 5,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0854*
100
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,1046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0767*
€ 0,0913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,0794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430252400
ab € 0,51*
Zubehör
Molex
430250400
ab € 0,172*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 17,70*
Zubehör
Molex
63819-0000
ab € 324,29*
Zubehör
Molex
63812-0800
ab € 82,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.