Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 12, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402303
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Gehäuse, Typ=43025-1200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=12, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
Lager 115
3474
5
€ 5,95*
ab € 0,3421*
€ 0,6104*
2
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 0,77*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,16*
1 Tag
225
3
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4021*
€ 0,4785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430300001
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
430451200
ab € 1,06*
Zubehör
Molex
430451212
ab € 0,88*
Zubehör
Molex
43020-1201
ab € 0,459*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
430201200
ab € 0,46*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.