Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3 mm 430251200 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448530-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430251200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3 mm 430251200 1 St. Bag

Micro-Fit

Micro-Fit 3.0 Receptacle Housing, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Black

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl Gesamt: 12 · Rastermaß: 3 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
43025-1200
Engineering Series Name:
MICRO-FIT RECEPT HSG
Engineering Series No:
43025
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
430251200
Typ (Hersteller-Typ):
430251200
Rastermaß:
3 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 430251200, 43025-1200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
1 Tag
3474
5
€ 5,95*
ab € 0,3421*
€ 0,6104*
2
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 0,77*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,16*
Lager 102
225
3
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430300001
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
430451200
ab € 1,06*
Zubehör
Molex
430451212
ab € 0,88*
Zubehör
Molex
43020-1201
ab € 0,459*
Zubehör
Molex
46235-0001
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
430201200
ab € 0,46*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.