Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit RMF Crimp-Anschlussklemme für Micro-Fit-3.0- und Micro-Fit BMI-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707279
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46235-0001
EAN/GTIN:
     5059039338108
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Serie = Micro-Fit RMF
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Kupfer-Zink-Zinnlegierung
Seriennummer = 46235
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

3-mm-Micro-Fit-Crimpkontakte von Molex. Stift- und Buchsenkontakte für den Einsatz im Micro-Fit-3,0-mm-Stecker- und Buchsengehäuse. Diese Klemmen für Crimpstift und -buchse verfügen über mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung und höhere Strombelastbarkeit. Sperrzapfen an den Crimpkontakten sorgen für eine sichere Verbindung im Steckverbindergehäuse. Die Crimpkontakte der Serie 46235 sind RMF-Kontakte (reduzierte Steckkraft), die zur einfachen Bedienung eine reduzierte Ein- und Aussteckkraft besitzen. Dieser Micro-Fit-Crimpkontakte sind für große Entwurfsflexibilität in einer Reihe von verschiedenen Beschichtungen und Drahtgrößen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung Sperrzapfen für sichere Verbindung im Gehäuse Reduzierte Steckkraft-Ausführungen für einfache Bedienung Serie mit verschiedenen Beschichtungen und Drahtgrößen für Entwurfsflexibilität
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
Micro-Fit RMF
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Kupfer-Zink-Zinnlegierung
Seriennummer:
46235
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1707279, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 462350001, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,08*
12000
€ 5,90*
ab € 0,0639*
€ 0,084*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,108*
€ 0,176*
1 Tag
117702
1
€ 14,99*
ab € 0,0943*
€ 0,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638192900
ab € 355,64*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.