Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftgehäuse-Kabel 430201200 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529341-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430201200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Molex Stiftgehäuse-Kabel 430201200 1 St.

MICRO-FIT PLUG HSG 430201200

Inhalt: 1 St.



Micro-Fit 3.0 Plug Housing, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Panel Mount Ears, Low-Halogen, Black

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
43020-1200
Engineering Series Name:
MICRO-FIT PLUG HSG
Engineering Series No:
43020
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
430201200
Typ (Hersteller-Typ):
430201200
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Molex, 430201200, 43020-1200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,10*
1 Tag
2775
3
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,12*
5
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,21*
Lager 102
463
3
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,24*
1 Tag
7737
1
€ 14,99*
ab € 0,522*
€ 1,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430310005
ab € 0,0714*
Zubehör
Molex
430310011
ab € 0,111*
Zubehör
Molex
430251200
ab € 0,278*
Zubehör
Molex
430310003
ab € 0,0833*
Zubehör
Molex
43031-0012
ab € 0,123*
Zubehör
Molex
43031-0004
ab € 0,0473*
Zubehör
Molex
43031-0008
ab € 12,19*
Zubehör
Molex
172952-1201
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.