Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Stecker 3mm, 12-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795874
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43020-1201
EAN/GTIN:
     5059039305872
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit = Stecker Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Breite = 9.65mm
Gehäusematerial = Nylon

Molex Micro-Fit Steckverbindergehäuse - Serie 43025 ;amp; 43020. Die Serien 4305 und 43020 von Molex verfügen über Steckergehäuse im Raster von 3,0 mm und sind Teil des einzigartigen, kompakten Micro- Fit-Steckverbindersystems. Eine typische Anwendung für ein Steckergehäuse besteht darin, eine Buchse für Stecker bereitzustellen, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die den Steckverbinder und die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. Die Gehäuse sind schwarz lackiert Formschlüssig für sichere Verbindung Vollständig polarisiert, was Fehlsteckungen und Fehlausrichtungen verhindert Einige Produkte der Serie 43020 verfügen über Montageösen, die den Einsatz in Schalttafeleinbauanwendungen ermöglichen Zweireihig niedriger Halogenanteil Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit:
Stecker Micro-Fit 3.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Breite:
9.65mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 6795874, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 430201201, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3397
1
€ 14,99*
ab € 0,459*
€ 0,98*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,01*
1 Tag
205
3
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 2,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430310011
ab € 0,111*
Zubehör
Molex
430310001
ab € 0,0304*
Zubehör
Molex
430310003
ab € 0,0833*
Zubehör
Molex
43031-0006
ab € 11,20*
Zubehör
Molex
43031-0008
ab € 12,19*
Zubehör
Molex
43031-0007
ab € 6,18*
Zubehör
Molex
172952-1201
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.