Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2260(5560)T CRIMPBUCHSE,20-24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1578643
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2260(5560)T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakte multicomp pro
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: 5560T
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Baureihe 2260(5560)
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, 2260(5560)T, 1578643, 157-8643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0117*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.