Direktstarter 4,0kW/400V/AC3 MSC-DM-10-M9(#191111Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 4...
Direktstarter elektronisch MSC-DE-32-M32(24VDC)Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415...
Direktstarter MSCD25M25(24VDC)BBADirektstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 11 kW, ...
Direktstarter 50Hz MSC-D-16-M15 230VDirektstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 7....
Direktstarter a. Sammelsch.-Adapt. MSCD10M9230V50HZ/BBADirektstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 4...
Direktstarter a. Sammelsch.-Adapt. MSCD10M7230V50HZ/BBADirektstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 4...