Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BSS131 MOSFET 1 N-Kanal 0.36W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSS131 Transistor 55 V
Infineon BSS131 Transistor 55 V
Artikel-Nr.:
     615-V585913
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS131H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
20 Ω
U:
240 V
Typ:
BSS131
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
0.10 A
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
0.36 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, Infineon Technologies, BSS131, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0808*
10
€ 5,90*
ab € 0,0518*
€ 0,1313*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,319*
2 Tage
827
25
€ 5,95*
ab € 0,1698*
€ 0,3486*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.