Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SIPMOS BSS131H6327XTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET 240 V / 110 mA 360 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655867
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS131H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043449470
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 110 mA
Drain-Source-Spannung max. = 240 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 20 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.8V
Verlustleistung max. = 360 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 1.3mm
Serie = SIPMOS

N-Kanal-MOSFETs Infineon SIPMOS®
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
110 mA
Drain-Source-Spannung max.:
240 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
20 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.8V
Verlustleistung max.:
360 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
1.3mm
Serie:
SIPMOS
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, 1655867, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSS131H6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0808*
10
€ 5,90*
ab € 0,0518*
€ 0,1313*
100
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,319*
1 Tag
827
25
€ 5,95*
ab € 0,1698*
€ 0,3486*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,0962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 242,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.