Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2416R0000 30m 1/2 Zoll 1 St. Grau, Gelb Gartenschlauchwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S689772
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2416R0000
EAN/GTIN:
     5010646045278
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Standfester und leicht manövrierbarer Schlauchwagen mit einer geschlossenen Schlauchbox. Darin ist der Wasserschlauch optimal geschützt und immer ordentlich und platzsparend aufbewahrt. Leichtes Ein- und Abrollen des Schlauches macht das Bewässern Ihres Gartens, Beete und Pflanzen zu einer leichten Aufgabe. Dieser kompakte Schlauchwagen ist komplett montiert und ausgestattet mit 30 Meter (Ø 12,5 mm) Schlauch, stufenlos regulierbarer Schlauchspritze und allem nötigen Zubehör (3/4 und 1/2 Hahnanschluss, Schlauchstücke und Schlauchstücke mit Wasserstopp) und ist somit gleich einsatzbereit.
Features:
Leichtes Aufrollen des 30 m Schlauches
Leicht und einfach im Garten zu manövrieren
Sehr standstabil
Lieferumfang:
30 m Schlauch + 1 x Hahnanschluss für 1/2" und 3/4" Aussengewinde + 2 x Schlauchkupplung + 1 x Schlauchkupplung mit Wasserstopp + 1 x Schlauchspritze.
Hinweise:
Frostsicher aufbewahren,
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Schlauch-Anschluss:
12 - 15 mm (1/2") Ø
Material (Details):
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau + Gelb
Schlauch-Durchmesser:
1/2 Zoll
Produkt-Art:
Gartenschlauchwagen
Weitere Suchbegriffe: Hozelock, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,49*
€ 65,66*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 51,42*
€ 65,67*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 51,18*
€ 65,70*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 53,89*
€ 69,07*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,46*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 149,30*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 65,27*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,41*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 111,09*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 96,76*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,90*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 70,89*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.