Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Auto Reel mit 10-m-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Auto Reel mit 10-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 10-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 10-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 10-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 10-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 10-m-Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33303411
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2485
EAN/GTIN:
     5010646036689
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Einfache Handhabung: Der Schlauch lässt sich einfach und problemlos von der Auto Reel-Schlauchtrommel abrollen sodass Sie jederzeit mit der Bewässerung beginnen können. Sie müssen den Schlauch nicht straff halten da der Trommelmechanismus automatisch einrastet. Um den Schlauch weiter abzurollen ziehen Sie einfach am Schlauch. Die Arretiervorrichtung löst sich sodass Sie verschiedene Stellen Ihres Gartens mühelos bewässern können.
Aufrollautomatik: Um den Schlauch wieder aufzurollen ziehen Sie einfach kurz daran. Dadurch löst sich die Arretiervorrichtung der Trommel und die patentierte Auto Reel-Aufrollautomatik rollt den Schlauch ordentlich und mühelos ohne Knicke und Verdrehungen auf.


So wechseln Sie den Schlauch auf einer 10/20 m Auto Reel-Trommel (2485) von Hozelock.

Sauber ordentlich und geschützt: Das robuste UV-stabilisierte Polypropylen-Gehäuse der AutoReels sorgt dafür dass der Schlauch ordentlich aufbewahrt wird und gut geschützt und bleibt. Das verlängert die Lebensdauer.
180°-Abdeckung: Die robuste Wandhalterung der AutoReel lässt sich um 180° drehen. So erreichen Sie jede Ecke Ihres Gartens. Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind für Ziegel Beton und Stein geeignet.

Alle notwendigen Anschlussstücke: im Lieferumfang der Auto Reel-Modelle befinden sich Wasserhahnanschlüsse Schlauchzubehörteile Zufuhrschlauch und einstellbare Sprühdüse sodass Sie sofort mit der Bewässerung beginnen können.
5-Jahres-Garantie: Alle Auto Reel-Modelle unterliegen einer 5-Jahres-Garantie (vorbehaltlich Online-Registrierung) sodass Sie die Gewissheit haben dass Sie noch viele Jahre Freude an Ihrer Auto Reel haben.

Sauber ordentlich und geschützt: Das robuste UV-stabilisierte Polypropylen-Gehäuse der AutoReels sorgt dafür dass der Schlauch ordentlich aufbewahrt wird und gut geschützt und bleibt. Das verlängert die Lebensdauer.
180°-Abdeckung: Die robuste Wandhalterung der AutoReel lässt sich um 180° drehen. So erreichen Sie jede Ecke Ihres Gartens. Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind für Ziegel Beton und Stein geeignet.

Alle notwendigen Anschlussstücke: im Lieferumfang der Auto Reel-Modelle befinden sich Wasserhahnanschlüsse Schlauchzubehörteile Zufuhrschlauch und einstellbare Sprühdüse sodass Sie sofort mit der Bewässerung beginnen können.
5-Jahres-Garantie: Alle Auto Reel-Modelle unterliegen einer 5-Jahres-Garantie (vorbehaltlich Online-Registrierung) sodass Sie die Gewissheit haben dass Sie noch viele Jahre Freude an Ihrer Auto Reel haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
423 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
4890 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
10 m
Zufuhrschlauchlänge
2 m
Schlauchdurchmesser
10 mm
Beschläge enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Mehrere Richtungen
Ja
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
10 m
Pivot Winkel
0 - 180 °
Unterstützter Schlauchdurchmesser
10 mm
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,37*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,43*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,27*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,76*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 111,99*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 94,66*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,74*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 70,02*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.