Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Compact Cart mit 30-m-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Compact Cart mit 30-m-Schlauch
Hozelock Compact Cart mit 30-m-Schlauch
Hozelock Compact Cart mit 30-m-Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33344924
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2416
EAN/GTIN:
     5010646045278
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Die freistehende kompakte Schlauchtrommel Compact Reel wird mit einem 30 m langen Universalschlauch geliefert. Dank der geschlossenen Bauform ist der Schlauch während der Aufbewahrungszeit geschützt was eine lange Lebensdauer des Schlauchs gewährleistet.
Hergestellt aus hochwertigsten Kunststoffen hält die freistehende kompakte Schlauchtrommel mit einem 30-m-Schlauch den äußerst starken Beanspruchungen stand die umfangreiche Gartenarbeiten immer wieder mit sich bringen. Er wird mit einer Garantie von 2 Jahren angeboten. Und wie bei den meisten Hozelock-Produkten gibt es eine Fülle an Ersatz- und Zubehörteilen die die Lebensdauer des Wagens darüber hinaus garantieren.
Diese kompakte Hozelock-Schlauchtrommel mit 30-m-Schlauch hat ein geschlossenes Gehäuse zum Schutz des Schlauchs vor übermäßiger Abnutzung und besitzt eine Aufrollmechanik zum einfachen Aufrollen und ein Sichtfenster zur vollständigen und stressfreien Überwachung des Aufrollvorgangs. Mit dem hohen mit Schaumstoff ummantelten Ziehgriff und den Rädern ist die Schlauchtrommel vollkommen transportabel. Zudem lässt sie sich schnell und einfach zusammensetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
507 mm
Paketgewicht
7852 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
30 m
Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Montageanweisungen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Platzierungsoptionen
Freistehend
Schlauchkapazität (max.)
30 m
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,37*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,43*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 65,39*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,27*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 111,99*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 94,66*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,74*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 70,02*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.