Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Montierter 90-m-Schlauchwagen aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Montierter 90-m-Schlauchwagen aus Metall
Hozelock Montierter 90-m-Schlauchwagen aus Metall
Hozelock Montierter 90-m-Schlauchwagen aus Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33417363
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2460
EAN/GTIN:
     5010646054294
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Dieser große Schlauchwagen aus Metall mit einer Aufnahmekapazität von 90 m (ohne Schlauch) ist nicht nur extra hoch was das Ziehen erleichtert. Er ist aufgrund seiner besonderen Breite stabiler und so konstruiert dass sich der Schlauch einfach aufwickelt lässt.
Robust und haltbar: Hergestellt aus hochwertigstem verzinktem Stahl sind die neuen Wagen bereit für alle Herausforderungen die große Gärten und umfangreiche Gartenarbeiten immer wieder mit sich bringen – ohne zu rosten. Die Wagen werden mit einer Garantie von 3 Jahren angeboten. Wie bei allen Hozelock-Produkten gibt es eine Fülle an Ersatz- und Zubehörteilen die die Lebensdauer des Wagens darüber hinaus garantieren.
Einfaches Aufrollen: Das Aufrollen eines voll mit Wasser gefüllten Schlauchs kann sehr viel Kraft kosten. Daher haben wir diese Wagen so konstruiert dass das Aufrollen sehr leichtgängig ist. Dank des kleinen Durchmessers der Innentrommel und der extra langen Handkurbel ist das Aufrollen leichter denn je. Sie werden von Anfang an begeistert sein.
Bedienerfreundlich: Diese neuen hohen Wagen sind vormontiert direkt einsatzbereit und mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet.
Einfach zu bewegen: Die neuen Wagen sind mit extra langen weichen Griffen übergroßen weichen Rädern und einer Stahlachse ausgestattet und lassen sich kinderleicht ziehen.
Stabil: Schlauchwagen die beim Aufrollen des Schlauchs umfallen sind eines der größten Ärgernisse für unsere Gärtner. Daher haben wir diese Wagen mit einem größeren Radstand und einem niedrigen Schwerpunkt entwickelt. Das macht sie noch stabiler. Steht Wagen aufrecht werden die Räder etwas vom Boden abgehoben. So kann der Wagen beim Abrollen nicht hinterherrollen.
Einfach zu verstauen: Die Manschetten am Zuggriff ermöglichen Ihnen nicht nur die Höhe während der Gartenarbeit anzupassen sondern auch den Griff ganz einzufahren wenn Sie den Wagen im Schuppen oder der Garage verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Platzierungsoptionen
Freistehend
Schlauchkapazität (max.)
90 m
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Verbindender Thread
1/2 "
Gebrauchsfertig
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,37*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,43*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 65,39*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,27*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,76*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 111,99*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 94,66*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,74*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.