Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Fast Cart mit Rädern 40-m-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Fast Cart mit Rädern 40-m-Schlauch
Hozelock Fast Cart mit Rädern 40-m-Schlauch
Hozelock Fast Cart mit Rädern 40-m-Schlauch
Hozelock Fast Cart mit Rädern 40-m-Schlauch
Hozelock Fast Cart mit Rädern 40-m-Schlauch
Hozelock Fast Cart mit Rädern 40-m-Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33303340
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     5010646039987
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Der innovative Schlauchwagen wird mit einem 40 m langen hochwertigen Schlauch geliefert. Durch das geschlossene Gehäuse ist der Schlauch während der Aufbewahrung zusätzlich geschützt. Große Räder und der robuste Zugrahmen ermöglichen müheloses Ziehen des Fast Cart-Schlauchwagens auf jedem Terrain.
Hergestellt aus hochwertigsten Kunststoffen hält der Fast Cart-Schlauchwagen mit 40-m-Schlauch den äußerst starken Beanspruchungen stand die umfangreiche Gartenarbeiten immer wieder mit sich bringen. Er wird mit einer Garantie von 2 Jahren angeboten. Und wie bei den meisten Hozelock-Produkten gibt es eine Fülle an Ersatz- und Zubehörteilen die die Lebensdauer des Wagens darüber hinaus garantieren.
Der Hozelock 40 m Fast Cart verfügt über ein eingebautes Sicherheitsschloss mit dem sich eine missbräuchliche Verwendung verhindern lässt. Die einzigartige automatische Aufrollmechanik in Verbindung mit einer großen Handkurbel ermöglicht ein schnelles einfaches und problemloses Aufrollen des Schlauchs ohne dass Sie sich die Hände schmutzig machen.
Darüber hinaus ist die Schlauchtrommel dank des ausziehbaren Ziehgriffs vollkommen transportabel. Sie wird zusammengebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
553 mm
Verpackungstiefe
398 mm
Verpackungshöhe
509 mm
Paketgewicht
13470 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
40 m
Zufuhrschlauchlänge
2 m
Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Beschläge enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wagenrolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Platzierungsoptionen
Freistehend
Schlauchkapazität (max.)
40 m
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,37*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,43*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 65,39*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,27*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,76*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 94,66*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,74*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 70,02*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.