Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Auto Reel mit 40-m-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Auto Reel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Auto Reel mit 40-m-Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33048406
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2595
EAN/GTIN:
     5010646053082
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
Benutzerfreundlich: Der Schlauch lässt sich einfach und problemlos von der AutoReel-Schlauchtrommel abrollen sodass Sie jederzeit stoppen und mit der Bewässerung beginnen können. Sie müssen dabei den Schlauch nicht straff halten da der Trommelmechanismus einrastet. Um den Schlauch weiter abzurollen ziehen Sie einfach am Schlauch. Der Mechanismus wird freigegeben und Sie können mühelos verschiedene Bereiche Ihres Gartens bewässern.
Aufrollautomatik: Wenn es an der Zeit ist den Schlauch wieder aufzurollen ziehen Sie einfach kurz an dem Schlauch. Dadurch wird die Trommel entsperrt und die patentierte Aufrollautomatik der AutoReel rollt den Schlauch automatisch auf. Der Bremsmechanismus sorgt für ein kontrolliertes Aufrollen während die Aufrollmechanik den Schlauch ohne Knicke Verdrehungen oder übermäßigen Kraftaufwand richtig aufrollt.


Hozelock – AutoReel Ad 2012 von Hozelock.

Sauber ordentlich und geschützt: Das robuste UV-stabilisierte Polypropylen-Gehäuse der AutoReels sorgt dafür dass der Schlauch ordentlich aufbewahrt wird und gut geschützt und bleibt. Das verlängert die Lebensdauer.
180°-Abdeckung: Die robuste Wandhalterung der AutoReel lässt sich um 180° drehen. So erreichen Sie jede Ecke Ihres Gartens. Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind für Ziegel Beton und Stein geeignet.

Alle Anschlussstücke die Sie benötigen: Alle Teile die notwendig sind um direkt mit der Bewässerung zu beginnen sind im Lieferumfang der AutoReel-Modelle enthalten. Dazu gehören Wasserhahnanschlüsse Schlauchzubehörteile ein Zufuhrschlauch und eine einstellbare Sprühdüse.
5 Jahre Garantie: Alle AutoReel-Modelle werden mit einer Garantie von 5 Jahren angeboten (wenn Sie sich online registrieren) sodass Sie die Gewissheit haben dass Sie mit Ihrer AutoReel auch in den kommenden Jahren Ihren Garten bewässern können.

Sauber ordentlich und geschützt: Das robuste UV-stabilisierte Polypropylen-Gehäuse der AutoReels sorgt dafür dass der Schlauch ordentlich aufbewahrt wird und gut geschützt und bleibt. Das verlängert die Lebensdauer.
180°-Abdeckung: Die robuste Wandhalterung der AutoReel lässt sich um 180° drehen. So erreichen Sie jede Ecke Ihres Gartens. Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind für Ziegel Beton und Stein geeignet.

Alle Anschlussstücke die Sie benötigen: Alle Teile die notwendig sind um direkt mit der Bewässerung zu beginnen sind im Lieferumfang der AutoReel-Modelle enthalten. Dazu gehören Wasserhahnanschlüsse Schlauchzubehörteile ein Zufuhrschlauch und eine einstellbare Sprühdüse.
5 Jahre Garantie: Alle AutoReel-Modelle werden mit einer Garantie von 5 Jahren angeboten (wenn Sie sich online registrieren) sodass Sie die Gewissheit haben dass Sie mit Ihrer AutoReel auch in den kommenden Jahren Ihren Garten bewässern können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
659 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
17115 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
40 m
Zufuhrschlauchlänge
2 m
Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Beschläge enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Mehrere Richtungen
Ja
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
40 m
Pivot Winkel
0 - 180 °
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Kindersicherung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2485
€ 87,50*
Zubehör
Hozelock
2416
€ 66,12*
Zubehör
Hozelock
2450
€ 143,02*
Zubehör
Hozelock
2494
€ 151,59*
Zubehör
Hozelock
2415
€ 66,38*
Zubehör
Hozelock
2460
€ 87,85*
Zubehör
Hozelock
2496
€ 154,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.