Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Fast Reel mit 40-m-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Fast Reel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Fast Reel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Fast Reel mit 40-m-Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33345399
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2494
EAN/GTIN:
     5010646034142
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
schlauchbox hozelock
gartenschlauchaufroller
Diese innovative freistehende Schlauchtrommel wird mit einem 40 m langen hochwertigen Schlauch und einem 2 m langen Zufuhrschlauch geliefert der die Schlauchtrommel mit dem Wasserhahn verbindet. Dank der geschlossenen Bauform ist der Schlauch während der Aufbewahrungszeit gut geschützt was eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit des Schlauchs gewährleistet.
Hergestellt aus hochwertigsten Kunststoffen hält die Fast Reel-Schlauchtrommel mit 40-m-Schlauch den äußerst starken Beanspruchungen stand die umfangreiche Gartenarbeiten immer wieder mit sich bringen. Er wird mit einer Garantie von 2 Jahren angeboten. Und wie bei den meisten Hozelock-Produkten gibt es eine Fülle an Ersatz- und Zubehörteilen die die Lebensdauer des Wagens darüber hinaus garantieren.
Die freistehende Hozelock Fast Reel-Schlauchtrommel ist mit einem 40 m langen Schlauch ausgestattet. Das geschlossenes Gehäuse schützt den Schlauch vor übermäßiger Abnutzung. Die eingebaute Sicherheitsverriegelung verhindert die missbräuchliche Verwendung. Die einzigartige automatische Aufrollmechanik in Verbindung mit einer großen Handkurbel ermöglicht ein schnelles einfaches und problemloses Aufrollen des Schlauchs ohne dass Sie sich die Hände schmutzig machen.
Darüber hinaus ist die Schlauchtrommel dank des einklapparen Tragegriffs vollkommen transportabel. Sie wird fertig montiert geliefert.

Anbringen des Einlass-Anschlussstücks und des Sicherheitsrings an der Hozelock Fast Reel (2494) von Hozelock.

Anbringen des Einlass-Anschlussstücks und des Sicherheitsrings an der Hozelock Fast Reel (2494) von Hozelock.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
464 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Paketgewicht
9875 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
40 m
Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Beschläge enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Box Rolle
Schlauchrollentyp
Manuell
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grün
Material
PVC
Platzierungsoptionen
Freistehend
Schlauchkapazität (max.)
40 m
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,37*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,43*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 65,39*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,27*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,76*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 111,99*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,74*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 70,02*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.