Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2597 0000 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 2597 0000 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau
Hozelock 2597 0000 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau
Hozelock 2597 0000 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33353072
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2597 0000
EAN/GTIN:
     5010646057783
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
656 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
14700 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
28 m
Zufuhrschlauchlänge
2 m
Schlauchdurchmesser
15 mm
Beschläge enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Mehrere Richtungen
Ja
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
28 m
Pivot Winkel
0 - 180 °
Unterstützter Schlauchdurchmesser
15 mm
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 205,09*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 63,75*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,73*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 111,74*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 94,68*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 49,23*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 69,67*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.