Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 826.300.00 826.300.00 Gelb Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63527
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.300.00
EAN/GTIN:
     4016138313833
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Einfache Montage · Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich · Modernes Design · Hohe Schutzart IP65 - für Innen- und Außenmontage geeignet.
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Höhe:
138.5 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
100 mm
Typ:
826.300.00
Signal-Typ:
Dauerlicht
Betriebsspannung:
12 + 12 + 24 + 24 + 48 + 48 + 110 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, 4049787015315, Werma Signaltechnik, 365-9740
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 38,13*
€ 5,46*
ab € 29,25*
€ 38,14*
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 38,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,15*
€ 39,19*
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.