Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte 12-240V ge 82630000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 826.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Werma 826.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-36753978
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.300.00
EAN/GTIN:
     4049787015315
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder

Warnleuchte 12-240V ge 82630000

Dauerleuchte mit Glühbirne. Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 38,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,25*
€ 38,14*
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 38,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,15*
€ 39,19*
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.