Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 826.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 826.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Werma 826.300.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96615718
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.300.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
228 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.