Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte, Ø 98 mm, gelb, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerleuchte, Ø 98 mm, gelb, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65
Dauerleuchte, Ø 98 mm, gelb, 12-230 V AC/DC, Ba15d, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1903
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826 300 00
EAN/GTIN:
     4049787015315
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
98 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
137 mm
Schutzart (IP):
IP65
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
12-230 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 38,13*
€ 5,46*
ab € 29,25*
€ 38,14*
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 38,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,15*
€ 39,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.