Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456218 Sichtlagerkasten (B x H x T) 310 x 200 x 500mm Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S570391
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456218
EAN/GTIN:
     4005187562187
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Stapelsichtboxen in Profiqualität

Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Stapelsichtboxensystem besonders aus.
Features:
Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
TÜV/GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
gelb
Breite:
310 mm
Innenmaß Tiefe:
280 mm
Innenmaß Höhe:
184 mm
Innenmaß Breite:
450 mm
Gewicht:
960 g
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
450
6
€ 7,90*
ab € 7,61834*
€ 10,26834*
3 Tage
unbekannt
6
€ 8,90*
ab € 7,88667*
€ 10,58667*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 11,22*
2 Tage
55
10
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 11,95*
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,54*
Zubehör
Denios
265115
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.