Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 5, 6 Stück, Farbe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 5, 6 Stück, Farbe gelb
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 5, 6 Stück, Farbe gelb
Artikel-Nr.:
     610-WA.456218VE
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.456218VE
EAN/GTIN:
     4005187562187
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox, ProfiPlus Box Gr. 5, 6 Stück, Farbe gelb Stapelsichtbox in Profiqualität

Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60°C). Durch einen umlaufenden Stapelrand und durchgehende Führungsschienen ist eine sichere Stapelung gewährleistet. Die hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Unsere stabile Sichtbox aus Polypropylen bringt Ordnung in jedes gewerbliche Lager. Kleinteile, Werkzeuge und jedes weitere Zubehör können in den vielseitigen Boxen übersichtlich sortiert und gelagert werden. Sinnvolle Zubehörteile ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems.

 

Detail Informationen:

  • Art.-Nr. WA.456218VE
  • Sichtlagerbox ProfiPlus Box Gr. 5, gelb, 6 Stück
  • Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
  • Stabiles Formdesign, verstärkte Bodenführung und Doppelwandung
  • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
  • Formbeständig bei -10° bis +60° C
  • TÜV-zertifiziert ID.-Nr.:2811207400 / GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit)
  • Sicheres Produkt auf Grundlage des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
  • Erhältlich in den Farben: blau, rot, gelb, grün, grau
  • Sinvolle Zubehörteile: Etiketten, Längstrennstege, Tragestangen

Weitere Sichtlagerboxen in der Größe 5, Einzelboxen, VE-Einheiten und andere Farben

  • WA.456216 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 blau, 1 Stück
  • WA.456216VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 blau, 6 Stück
  • WA.456217 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 rot, 1 Stück
  • WA.456217VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 rot, 6 Stück
  • WA.456218 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 gelb, 1 Stück
  • WA.456219 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 grün, 1 Stück
  • WA.456219VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 grün, 6 Stück
  • WA.456225 Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 grau, 1 Stück
  • WA.456225VE Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5 grau, 6 Stück

Zubehör für die Sichtlagerbox ProfiPlus Gr. 5

  • WA.455543 Längstrennsteg für die Größe 5, grau
  • WA.455708 20 Stück Etiketten mit Folienscheiben für Profi Plus Sichtlagerbox Gr. 5
  • WA.456181 1 Stück Tragestange mit 2 Schrauben für ProfiPlus Sichtlagerbox Gr. 5

    Technische Daten:

    • Außenmaß: B x T x H = 310 x 500 x 200 mm
    • Nutzmaß: B x T x H = 275 x 390 x 165 mm
    • Traglast: 35 kg
    • Auflast: 140 kg
    • Material: PP (Polypropylen)
    • Erhältlich in den Farben: blau, rot, grün, grau, gelb
    Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, lagersichtbox pp gelb, kunststoffbox, allit kunststoffbox, WA.456218VE, 456218VE, ProfiPlus Box 5, gelb, Stapelsichtbox
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    450
    6
    € 7,90*
    ab € 7,62834*
    € 10,37834*
    Lager 610
    2 Tage
    unbekannt
    6
    € 8,90*
    ab € 7,89667*
    € 10,70667*
    1
    € 4,00*
    ab € 7,13*
    € 11,29*
    1 Tag
    65
    10
    Frei Haus
    ab € 9,41*
    € 12,04*
    1 Tag
    65
    1
    € 6,90*
    ab € 9,49*
    € 13,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 610
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 10,70667*
    € 12,74094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,96667*
    € 11,86034
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46667*
    € 11,26534
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,89667*
    € 9,39704
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,24002* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 610
    Versand: Lager 610
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 8,90*
    ab € 150,00*
    € 12,50*
    ab € 700,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Denios
    265141
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Denios
    265143
    ab € 1,54*
    Zubehör
    Denios
    265115
    ab € 0,55*
    Zubehör
    Allit
    455544
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Allit
    456212
    ab € 3,14*
    Zubehör
    Allit
    456213
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Allit
    456214
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Allit
    456215
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Allit
    456224
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Allit
    456260
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Allit
    456202
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Allit
    456203
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Allit
    456201
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Allit
    456200
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Allit
    456206
    ab € 0,55*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.